曜日別特売

PNP-S 協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ) 片側配置タイプ 主幹サーキット

PNP-S 協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ) 片側配置タイプ 主幹サーキット - 日東工業

片側配置タイプ

用途
主幹サーキット
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカ 60A NE63A3P60A
分岐ブレーカ種類
プラグインユニット付サーキットブレーカ 30A
分岐内容
NE53CXPS3P30A
内容量
1個
注意
※屋内用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
色
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
分岐回路数
適合キャビネット
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05045158PNP6-06SCクリーム塗装(2.5Y9/1)6B12-359C350×900×120
¥105,000
¥74,980
¥82,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05045167PNP6-07Sライトベージュ塗装(5Y7/1)7B12-3510350×1000×120
¥118,000
¥83,980
¥92,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05045176PNP6-08Sライトベージュ塗装(5Y7/1)8B12-3511350×1100×120
¥131,000
¥92,980
¥102,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05045192PNP6-03SCクリーム塗装(2.5Y9/1)3B12-357C350×700×120
¥76,000
¥54,980
¥60,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05045201PNP6-03Sライトベージュ塗装(5Y7/1)3B12-357350×700×120
¥76,000
¥54,980
¥60,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05045210PNP6-05Sライトベージュ塗装(5Y7/1)5B12-358350×800×120
¥92,500
¥66,980
¥73,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05045219PNP6-05SCクリーム塗装(2.5Y9/1)5B12-358C350×800×120
¥92,500
¥66,980
¥73,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05045228PNP6-07SCクリーム塗装(2.5Y9/1)7B12-3510C350×1000×120
¥118,000
¥83,980
¥92,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05045237PNP6-08SCクリーム塗装(2.5Y9/1)8B12-3511C350×1100×120
¥131,000
¥92,980
¥102,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05045246PNP6-06Sライトベージュ塗装(5Y7/1)6B12-359350×900×120
¥105,000
¥74,980
¥82,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする