画像準備中

センターリーマ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05045233 品番 CR 30X60° XS
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
刃数9 全長(mm)73 シャンク径(Φmm)12 角度(°)60 材質SKH51 外径(Φmm)30 首下長(mm)38 切刃形状その他 角度小数60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする