曜日別特売
PNP6-08SC PNP-S 協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ) 片側配置タイプ 主幹サーキット 日東工業 05045237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNP-S 協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ) 片側配置タイプ 主幹サーキットPNP6-08SC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
この商品は分岐回路数・適合キャビネットなど10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
分岐回路数
8
適合キャビネット
B12-3511C
注文コード
05045237
品番
PNP6-08SC
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

片側配置タイプ

用途
主幹サーキット
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
分岐回路数
8
適合キャビネット
B12-3511C
寸法(横×縦×深さ)(mm)
350×1100×120
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカ 60A NE63A3P60A
分岐ブレーカ種類
プラグインユニット付サーキットブレーカ 30A
分岐内容
NE53CXPS3P30A
注意
※屋内用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする