FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の 面取り・バリ取り
FKD(フクダ精工)の 面取りカッター
FKD(フクダ精工)の カッター(カウンターシンク)
センターリーマ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05045294
品番
CR 6X90° XS
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
刃数
5
全長(mm)
41
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
90
材質
SKH51
外径(Φmm)
6
首下長(mm)
11
切刃形状
その他
角度小数
90