FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の 面取り・バリ取り
FKD(フクダ精工)の 面取りカッター
FKD(フクダ精工)の カッター(カウンターシンク)
センターリーマ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05045373
品番
CR 35X90° XS
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃数
9
全長(mm)
67
シャンク径(Φmm)
12
角度(°)
90
材質
SKH51
外径(Φmm)
35
首下長(mm)
30
切刃形状
その他
角度小数
90