FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の 面取り・バリ取り
FKD(フクダ精工)の 面取りカッター
FKD(フクダ精工)の カッター(カウンターシンク)
センターリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05045382
品番
CR 40X90° XS
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃数
9
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
12
角度(°)
90
材質
SKH51
外径(Φmm)
40
首下長(mm)
30
切刃形状
その他
角度小数
90