FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の 面取り・バリ取り
FKD(フクダ精工)の 面取りカッター
FKD(フクダ精工)の カッター(カウンターシンク)
センターリーマ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05045416
品番
CR 60X90° XS
参考基準価格(税別)
¥92,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃数
11
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
角度(°)
90
材質
SKH51
外径(Φmm)
60
首下長(mm)
45
小端径(Φmm)
10
切刃形状
その他
角度小数
90