FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の 面取り・バリ取り
FKD(フクダ精工)の 面取りカッター
FKD(フクダ精工)の カッター(カウンターシンク)
センターリーマMT柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05045434
品番
CR 50X60° XMT2
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
50
刃径(Φmm)
7
材質
SKH51
刃数
9
角度(°)
60
全長(mm)
145
刃長(mm)
37.2
テーパーNo.
MT2
小端径(Φmm)
7
切刃形状
その他
角度小数
60