画像準備中

センターリーマMT柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05045443 品番 CR 60X60° XMT2
参考基準価格(税別)¥117,800 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
外径(Φmm)60 刃径(Φmm)10 材質SKH51 刃数11 角度(°)60 全長(mm)155 刃長(mm)43.3 テーパーNo.MT2 小端径(Φmm)10 切刃形状その他 角度小数60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする