FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の 面取り・バリ取り
FKD(フクダ精工)の 面取りカッター
FKD(フクダ精工)の カッター(カウンターシンク)
センターリーマMT柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05045452
品番
CR 80X60° XMT3
参考基準価格(税別)
¥235,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
外径(Φmm)
80
刃径(Φmm)
10
材質
SKH51
刃数
13
角度(°)
60
全長(mm)
193
刃長(mm)
60.6
テーパーNo.
MT3
小端径(Φmm)
10
切刃形状
その他
角度小数
60