画像準備中

センターリーマMT柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05045468 品番 CR 100X60° XMT3
参考基準価格(税別)¥377,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
外径(Φmm)100 刃径(Φmm)10 材質SKH51 刃数15 角度(°)60 全長(mm)216 刃長(mm)77.9 テーパーNo.MT3 小端径(Φmm)10 切刃形状その他 角度小数60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする