FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の 面取り・バリ取り
FKD(フクダ精工)の 面取りカッター
FKD(フクダ精工)の カッター(カウンターシンク)
センターリーマMT柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05045477
品番
CR 40X90° XMT2
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
40
刃径(Φmm)
6
材質
SKH51
刃数
9
角度(°)
90
全長(mm)
121
刃長(mm)
17
テーパーNo.
MT2
小端径(Φmm)
6
切刃形状
その他
角度小数
90