画像準備中

センターリーマMT柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05045513 品番 CR 100X90° XMT3
参考基準価格(税別)¥320,800 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
外径(Φmm)100 刃径(Φmm)10 材質SKH51 刃数15 角度(°)90 全長(mm)183 刃長(mm)45 テーパーNo.MT3 小端径(Φmm)10 切刃形状その他 角度小数90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする