FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の 面取り・バリ取り
FKD(フクダ精工)の 面取りカッター
FKD(フクダ精工)の カッター(カウンターシンク)
センターリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
角度(°)
60
外径(Φmm)
60
注文コード
05045522
品番
CR60×60°×12.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,170
この商品は
角度・外径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
刃数
9
全長(mm)
122
シャンク径(Φmm)
12.7
角度(°)
60
材質
SKH51
外径(Φmm)
60
首下長(mm)
72
小端径(Φmm)
10
切刃形状
その他
角度小数
60