大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの シェルリーマ
シェルリーマ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
40
注文コード
05045547
品番
SR20
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
40
全長(mm)
50
材質
SKH51
刃数
8
穴径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
20
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク