大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの シェルリーマ
シェルリーマ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
33
刃長(mm)
60
注文コード
05045678
品番
SR33
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
33
刃長(mm)
60
全長(mm)
70
材質
SKH51
刃数
10
穴径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
33
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク