大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの シェルリーマ
シェルリーマ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
45
刃長(mm)
70
注文コード
05045793
品番
SR45
参考基準価格(税別)
¥94,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
45
刃長(mm)
70
全長(mm)
80
材質
SKH51
刃数
12
穴径(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
45
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク