シェルリーマ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)50刃長(mm)70注文コード05045845品番SR50
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
刃径(Φmm)50刃長(mm)70全長(mm)80材質SKH51刃数12穴径(Φmm)25シャンク径(Φmm)50刃形ストレートシャンクストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする