大洋ツール
シェルリーマ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
64
刃長(mm)
80
注文コード
05045985
品番
SR64
参考基準価格(税別)
¥189,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
64
刃長(mm)
80
全長(mm)
100
材質
SKH51
刃数
14
穴径(Φmm)
38
シャンク径(Φmm)
64
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク