大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの シェルリーマ
シェルリーマ(スパイラル刃)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05046335
品番
SP-SR30
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
30
材質
SKH51
刃長(mm)
50
全長(mm)
60
シャンク
ストレートシャンク
刃形
スパイラル
刃数
10
穴径(Φmm)
15
シャンク径(Φmm)
30