大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの シェルリーマ
シェルリーマ(スパイラル刃)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05046475
品番
SP-SR68
参考基準価格(税別)
¥221,700
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
68
材質
SKH51
刃長(mm)
80
全長(mm)
100
シャンク
ストレートシャンク
刃形
スパイラル
刃数
14
穴径(Φmm)
38
シャンク径(Φmm)
68