大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの シェルリーマ
シェルリーマ(スパイラル刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
74
注文コード
05046502
品番
SP-SR74
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥147,700
この商品は
刃径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
74
材質
SKH51
刃長(mm)
80
全長(mm)
100
穴径(Φmm)
38
シャンク径(Φmm)
74