大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの シェルリーマ
シェルリーマ(スパイラル刃)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05046536
品番
SP-SR85
参考基準価格(税別)
¥337,300
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
85
材質
SKH51
刃長(mm)
90
全長(mm)
110
シャンク
ストレートシャンク
刃形
スパイラル
刃数
16
穴径(Φmm)
44
シャンク径(Φmm)
85