大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの チャッキングリーマ
リーマ HS S柄 CR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05046852
品番
CR28.0
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
28
刃長(mm)
70
全長(mm)
270
材質
SKH51
刃数
10
シャンク径(Φmm)
20
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク