EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS S柄 DR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
6.3
注文コード
05047245
品番
DR+6.6
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
スパイラル
全長(mm)
105
刃長(mm)
75
材質
SKH56
刃径(Φmm)
6.6
シャンク
ストレートシャンク
刃数
4
直径(Φmm)
6.3
呼び寸法
6.6
シャンク径(Φmm)
6.6
小径(mm)
21