エス・ケーシンカイ
エス・ケーシンカイの リーマ
エス・ケーシンカイの マシンリーマ
リーマ HS S柄 FHR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05048085
品番
FHR-S14.5
参考基準価格(税別)
¥34,670
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14.5
刃長(mm)
55
全長(mm)
130
材質
HAP40
シャンク径(Φmm)
16
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク