エス・ケーシンカイ
エス・ケーシンカイの リーマ
エス・ケーシンカイの マシンリーマ
リーマ HS S柄 FHR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05048198
品番
FHR-S20.0
参考基準価格(税別)
¥66,270
販売価格(税込)
¥65,868
販売価格(税別)
¥
59,880
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
75
全長(mm)
175
材質
HAP40
シャンク径(Φmm)
20
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク