EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
リーマ HS S柄 HHHR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05048243
品番
HHHR+1/4
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
SKH56
シャンク
ストレートシャンク
刃長(mm)
30
全長(mm)
100
刃数
3
シャンク径(Φmm)
6.35
刃形
右刃左ネジレ
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
60°
刃径(inch)
1/4