曜日別特売
05GLTDD-RCY リサイクル 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049586

05GLTDD-RCY リサイクル 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049586
05GLTDD-RCY リサイクル 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049586
05GLTDD-RCY リサイクル 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049586
05GLTDD-RCY リサイクル 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049586
05GLTDD-RCY リサイクル 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049586
05GLTDD-RCY リサイクル 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049586
05GLTDD-RCY リサイクル 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049586
05GLTDD-RCY リサイクル 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049586
05GLTDD-RCY リサイクル 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049586

リサイクル 5gal バケット フタ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05049586
品番
05GLTDD-RCY
販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
¥2,500

中央に大きなRECYCLEマークがついた、再利用できる資源や資材入れとして使えるリサイクルバケツ。
欧米のゴミに対するメッセージ付きで、環境問題についても考えさせられる。
「THINK BEFORE YOU THROW(捨てる前に考えよう)」
「ONE MAN'S TRASH IS ANOTHER MAN'S TREASURE(ある人にはゴミでも別の人には宝)」
密閉性が高いホワイトのフタ付きで、複数個積み上げることも可能。

用途
道具入れや家庭用ゴミ箱、液体入れとしても利用できる汎用性が高い優れもの。
付属品
フタ(ホワイト)
材質
HDPE
容量(L)
18
本体寸法(cm)
Φ30×H37(ハンドル含まず)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする