曜日別特売
05GLTDD-OHM エレクトリシャン 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049620

05GLTDD-OHM エレクトリシャン 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049620
05GLTDD-OHM エレクトリシャン 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049620
05GLTDD-OHM エレクトリシャン 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049620
05GLTDD-OHM エレクトリシャン 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049620
05GLTDD-OHM エレクトリシャン 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049620
05GLTDD-OHM エレクトリシャン 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049620
05GLTDD-OHM エレクトリシャン 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049620
05GLTDD-OHM エレクトリシャン 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049620
05GLTDD-OHM エレクトリシャン 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049620
05GLTDD-OHM エレクトリシャン 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049620

エレクトリシャン 5gal バケット フタ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05049620
品番
05GLTDD-OHM
販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
¥2,500

表にオームの法則円形チャート、裏に重機操作のハンドサインがプリントされたELECTRICIANSバケツ。
アメリカ国家規格協会(ANSI)が定める「危険や禁止事項」を示す赤色(PMS186C)と「警告、注意、注意喚起」を示す黄色(PMS109C)の2色をもとにデザイン。
その他、洗車用や小物入れ、ゴミ箱など家庭用にももちろん利用可能。
密閉性が高いブラックのフタ付きで、さらに利用用途が広がる。

用途
工具やコード類、材料や液体入れなどに利用でき、電気工や建設の現場でも重宝される5galバケット。
付属品
フタ(ブラック)
材質
HDPE
容量(L)
18
本体寸法(cm)
Φ30×H37(ハンドル含まず)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする