TDD BUCKET
CAUTION 5gal バケット フタ付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05049629
品番
05GLTDD-CAU
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
オレンジボディにCAUTIONマークとトラテープが施された5ガロンバケツ。
CAUTION/WARNINGマークが表裏に施され、どこから見ても注意喚起が可能。
密閉性が高いフタ付。
用途
工具や資材、液体を入れての利用はもちろん、視認性に優れたデザインで注意を促す安全コーンの代用としても。
付属品
フタ(ブラック)
材質
HDPE
容量(L)
18
本体寸法(cm)
Φ30×H37(ハンドル含まず)