TDD BUCKET
ツリーカモ 5gal バケット フタ付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05049638
品番
05GLTDD-SWT
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
ブラックボディにツリーカモ柄を施したタフなデザインの5ガロンバケツ。
アウトドアにもマッチし森や自然にも馴染むリアルなカモフラージュ柄。
密閉性が高いフタ付。
用途
工具やコード類、材料や液体入れなどに利用でき、電気工や建設の現場でも重宝される5galバケット。
付属品
フタ(ブラック)
材質
HDPE
容量(L)
18
本体寸法(cm)
Φ30×H37(ハンドル含まず)