曜日別特売
05GLTDD コントラクター 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049647

05GLTDD コントラクター 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049647
05GLTDD コントラクター 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049647
05GLTDD コントラクター 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049647
05GLTDD コントラクター 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049647
05GLTDD コントラクター 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049647
05GLTDD コントラクター 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049647
05GLTDD コントラクター 5gal バケット フタ付き TDD BUCKET 05049647

コントラクター 5gal バケット フタ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05049647
品番
05GLTDD
販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
¥2,500

あらゆる単位の変換一覧、定規、ホール計測などがプリントされ、現場でも重宝される5galバケツ。
工具入れ、材料入れ、ゴミ箱など汎用性が高く様々な用途でご利用いただけます。密閉性が高いブラックフタ付。
BucketBossバケッターやDewaltバケッターにも最適。

用途
安全カラーを意識したカラーリングで現場はもちろんDIY、ガレージ、オフィス、インテリアにも。
付属品
フタ(ブラック)
材質
HDPE
容量(L)
18
本体寸法(cm)
Φ30×H37(ハンドル含まず)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする