アンプ内蔵・薄型光電センサ PFXシリーズ

商品レビューを投稿する
83日以内出荷返品不可 83日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●限定反射形:短距離タイプ●電源電圧:DC12〜24V±10%、リップル10%含む●消費電流●▼透過型:投光器 14mA以下、受光器 16mA以下●拡散反射形:20mA以下●限定反射形:20mA以下●光源:赤色LED●検出距離:透過形:500mm●拡散反射形:80mm●限定反射形:5〜30mm(長距離タイプ)、2〜15mm(中距離タイプ)、3〜8m 注文コード05049996 品番PFX-082T
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

薄型設計、暑さ僅か3.5mmの薄型設計。取り付けスペースがほとんど無い場所にも設置可能です。背面からも見やすい表示灯、センサ背面からでも視認性抜群の安定表示灯(緑色LED)と出力表示(橙LED)を装備。光軸調整の際、背面からでも表示灯が確認できます。高速応答0.5ms、IP67の保護構造

仕様●限定反射形:短距離タイプ●電源電圧:DC12〜24V±10%、リップル10%含む●消費電流●▼透過型:投光器 14mA以下、受光器 16mA以下●拡散反射形:20mA以下●限定反射形:20mA以下●光源:赤色LED●検出距離:透過形:500mm●拡散反射形:80mm●限定反射形:5〜30mm(長距離タイプ)、2〜15mm(中距離タイプ)、3〜8m アズワン品番68-1781-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする