PFAチューブ TA120シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05050066 品番 TA120
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐熱、耐寒性にすぐれています。無負担連続使用温度はPFA<65〜+260℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。難燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。

仕様●内径:10Φ●外径:12Φ●長さ:1m●破壊圧力:2.9MPa●最高使用圧力:<0.68MPa●最小曲げ半径:120mm アズワン品番68-1806-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする