曜日別特売
TA120 PFAチューブ TA120シリーズ 潤工社 05050075

PFAチューブ TA120シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番68-1806-51
内容量1本注文コード05050075品番TA120
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐熱、耐寒性にすぐれています。無負担連続使用温度はPFA<65~+260℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。難燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。

仕様●内径:10Φ●外径:12Φ●長さ:1m●破壊圧力:2.9MPa●最高使用圧力:<0.68MPa●最小曲げ半径:120mmアズワン品番68-1806-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする