ピーターラビット御朱印帳ポーチ がま口 ST-CNPRシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-1806-62 注文コード05050197 品番ST-CNPR0002
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

がま口なので、御朱印帳の出し入れもしやすくなっております。大判サイズの御朱印帳が2冊余裕をもっていれらる。クッション素材を使用しているので、大切な御朱印帳を大事に安心して持ち運びができます。前ポケットがついているので、リーフレットや案内図なども出し入れしやすくなっております。紐の長さも調整可能(約60〜115cm)ですので、斜め掛けや、ショルダーとしても持ちやすい使用でお使い頂けます。

仕様●商品サイズ:約W17.5×D2×H24cm●商品重量:約127g●材質:表面/100%ポリエステル、裏面/100%綿、ショルダー紐/100%ポリエステル アズワン品番68-1806-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする