EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
リーマ HS S柄 HHHR12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12.6
注文コード
05050334
品番
HHHR+12.6
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH56
刃長(mm)
45
シャンク
ストレートシャンク
全長(mm)
165
刃径(Φmm)
12.6
刃形
右刃左ネジレ
コーティング
ノンコート
シャンク径(Φmm)
12.6
ねじれ角(°)
60°