エスコ
エスコの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
エスコの 高圧洗浄機用アクセサリー
エスコの その他高圧洗浄機用部品・オプション
[家庭用]交換用高圧ホース EA115KLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05050355
品番
EA115KL-13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
EA115KM-2D用交換用高圧ホース。
仕様
●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:6.396-966.3●サイズ:230×230×50mm●長さ:6m●重量(g):480●材質:PVC樹脂●適合品番:EA115KM-2D
アズワン品番
68-1808-52