六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:HP-7004●ねじ径(G):1/2"●材質:ステンレス(SUS304)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50〜150℃●流体:ステンレスに悪影響がない流体 注文コード05050398 品番EA141AD-204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,267
販売価格(税別)
2,970
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。

仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:HP-7004●ねじ径(G):1/2"●材質:ステンレス(SUS304)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50〜150℃●流体:ステンレスに悪影響がない流体 アズワン品番68-1809-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする