四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:NP-7008●ねじ径:R1"●四角対辺:19mm●全長:32mm●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50〜150℃●材質:ステンレス(SUS304) 注文コード05050459 品番EA141AD-218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,377
販売価格(税別)
3,070
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことが容易です。補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。

仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:NP-7008●ねじ径:R1"●四角対辺:19mm●全長:32mm●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50〜150℃●材質:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-1809-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする