沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:NX-7004●ねじ径:R1/2"●六角対辺:10mm●全長:12mm●使用圧力:3.45MPa●使用温度:-50〜150℃●材質:ステンレス(SUS304) 注文コード05050626 品番EA141AD-254
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,001
販売価格(税別)
910
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。

仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:NX-7004●ねじ径:R1/2"●六角対辺:10mm●全長:12mm●使用圧力:3.45MPa●使用温度:-50〜150℃●材質:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-1809-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする