エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:アソー(ASOH)●型番:NX-7003●ねじ径:R3/8"●六角対辺:8mm●全長:10mm●使用圧力:3.45MPa●使用温度:-50〜150℃●材質:ステンレス(SUS304)
注文コード
05050651
品番
EA141AD-253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥622
販売価格(税別)
¥
565
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
仕様
●メーカー:アソー(ASOH)●型番:NX-7003●ねじ径:R3/8"●六角対辺:8mm●全長:10mm●使用圧力:3.45MPa●使用温度:-50〜150℃●材質:ステンレス(SUS304)
アズワン品番
68-1809-29