チューブカッター EA203RXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05050906 品番EA203RX-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,720
販売価格(税別)
5,200

軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。

仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3〜22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5 アズワン品番68-1810-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする