エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管カッター
エスコの チューブカッター
チューブカッター EA203SAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05050940
品番
EA203SA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,994
販売価格(税別)
¥
4,540
バスケットに入れる
ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:TCB105●適合管外径(mm):4〜32●全長(mm):137●重量(g):300●最大肉厚(mm):3●材質:アルミ合金●仕上げ:シャンパンゴールド焼付塗装●適用(管材質):ステンレス鋼、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ
アズワン品番
68-1810-26