エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 吊配管金具
サドルバンド ステンレス鋼管用/10個 EA440BAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
仕様
●メーカー:アカギ●型番:A10453-0029●径称:20A●適合径(mm):27.2●材質:SUS304●ねじ穴径:5mm
注文コード
05051098
品番
EA440BA-220B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,718
販売価格(税別)
¥
3,380
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
仕様
●メーカー:アカギ●型番:A10453-0029●径称:20A●適合径(mm):27.2●材質:SUS304●ねじ穴径:5mm
アズワン品番
68-1812-29