PPサドル 10個 EA440BCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 仕様●メーカー:アカギ●型番:A10511-0772●径称:25A●適合管外径:32.0mm●ねじ穴径:6mm●材質:ポリプロピレン●カラー:グレー●入数:10個 注文コード05051211 品番EA440BC-25B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)

仕様●メーカー:アカギ●型番:A10511-0772●径称:25A●適合管外径:32.0mm●ねじ穴径:6mm●材質:ポリプロピレン●カラー:グレー●入数:10個 アズワン品番68-1812-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする