銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:アカギ●型番:A10605-0037●径称:15A●適合管外径(mm):15.88●ねじ径:W1/4"●材質:スチール(電気亜鉛メッキ)軟質塩ビコーティング●赤色のプレート部分材質:ポリプロピレン 注文コード05051238 品番EA440BD-15B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥319
販売価格(税別)
290
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。

仕様●メーカー:アカギ●型番:A10605-0037●径称:15A●適合管外径(mm):15.88●ねじ径:W1/4"●材質:スチール(電気亜鉛メッキ)軟質塩ビコーティング●赤色のプレート部分材質:ポリプロピレン アズワン品番68-1812-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする