20mmx2m 化粧テープ EA440Dシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード05051299 品番EA440D-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

粘着付、棚板のカット後の小口処理に

仕様●幅(mm):20●長さ(m):2●カラー:ブラック●材質:ポリオレフィン系樹脂とポリエステル系樹脂の混合物、アクリル系粘着剤●厚み(mm):0.52 アズワン品番68-1812-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする