画像準備中

リーマ HS S柄 HHHR13

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05051348 品番 HHHR+13.7
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
刃径(Φmm)13.7 刃長(mm)45 全長(mm)170 材質SKH56 シャンク径(Φmm)13.7 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)60°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする